Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswurffeder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2608584816 Auswurffeder für Lochsägen Sheet Metal, Breite x Länge: 65 x 15
Bosch 2608584816 Auswurffeder für Lochsägen Sheet Metal, Breite x Länge: 65 x 15
Bosch 2608584816 Auswurffeder für Lochsägen Sheet Metal, Breite x Länge: 65 x 15
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608584816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584816
EAN/GTIN:
     3165140376372
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer
Die Auswurffeder ist ein Zubehör für Sheet Metal Lochsägen. Sie gewährleistet einen automatischen Scheibenauswurf und ermöglicht damit ein müheloses Entfernen des Bohrkerns.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zubehör für Sheet Metal Lochsägen
Leistungsbeschreibung:
Für Sheet Metal Lochsägen
Produkttext, ZB grau:
Auswurffeder
SOL Date:
19.01.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,293 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Auswurffeder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
18
10
pro Packung
€ 5,45*
ab € 1,93*
€ 2,55*
6 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,75*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,75*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,05*
€ 2,92*
8 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 2,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.