Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschlangenbohrer, Sechskant 7 x 95 x 160 mm, d 5,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608585695 Holzschlangenbohrer, Sechskant 7 x 95 x 160 mm, d 5,6 mm
Bosch 2608585695 Holzschlangenbohrer, Sechskant 7 x 95 x 160 mm, d 5,6 mm
Bosch 2608585695 Holzschlangenbohrer, Sechskant 7 x 95 x 160 mm, d 5,6 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608585695
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585695
EAN/GTIN:
     3165140488655
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Der Holzschlangenbohrer ist ideal für schnelle Präzisionsbohrungen für Durchgangslöcher, Vorbohrungen für Sparrennägel und das Bohren tiefer Dübellöcher in Holz. Die Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch, womit schnellere und mühelosere Präzisionsbohrungen möglich sind. Gerade Löcher, ein schneller Späneabtransport und eine höhere Geschwindigkeit sind durch die auf geringe Reibung hin optimierte Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum möglich. Sein Vorritzer und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher. Er ist ideal geeignet für Zusatzverschalungen, für Schreiner und Dachdecker, in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Schneidenlänge:
95 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
7.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
7.00
Arbeitslänge (L1) mm:
95
Gesamtlänge (L2) mm:
160
Schlüsselweite (d) mm:
5.60
Schlüsselweite (d) Zoll:
7/32
Vorteil HL (kurz):
Hohe Bohrgenauigkeit
Leistungsbeschreibung:
Hohe Bohrgenauigkeit
(Version) Key RTB:
Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch - für schnellere Präzisionsbohrungen
Spezifisches RTB1:
Gerade Löcher, schneller Späneabtransport durch optimierte, reibungsarme Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum
Spezifisches RTB2:
Optimierter Vorschneider und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
Gesamtlänge 160 mm
SOL Date:
01.04.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch steinbohrer d=7 mm länge 160mm, betonbohrer, bosch betonbohrer, Holzschlangenbohrer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.