Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Wood Holzschlangenbohrer, 16 x 95 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608585703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585703
EAN/GTIN:
     3165140488730
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Präzisionsbohren in Holz! Die Schraubenspitze mit automatischen Vorschub zieht den Bohrer durch das Holz Benötigst du einen zuverlässigen Holzschlangenbohrer, mit dem du schneller präzise Löcher in Holz bohren kannst? Dann ist der PRO Wood Holzschlangenbohrer die richtige Wahl. Wir haben ihn so entwickelt, dass tiefe Löcher genau dort angesetzt werden, wo sie sein sollen. Der PRO Holzschlangenbohrer ist eine gute Wahl für Schreiner und Tischler, die ein schnelles und präzises Zubehör zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz benötigen. Der Bohrer verfügt über eine starke Schraubenspitze, mit der du neue Löcher genau dort zu bohren kannst, wo du sie brauchst. Die Spitze zieht den Holzschlangenbohrer in dein Werkstück und erleichtert dir dadurch das Bohren. Seine Hauptschnittkante ist geschärft. Durch das spezielle Design der Spiralnut werden die Späne effektiv abtransportiert, was zu präzisen und formstabilen Bohrungen führt.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
16.00
Arbeitslänge mm:
95
Gesamtlänge mm:
160
Schaftdurchmesser (d) mm:
11.11
Schlüsselweite (d) mm:
11.10
Schaftdurchmesser (d) Zoll:
7/16
Schlüsselweite (d) Zoll:
7/16
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Bohren in Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Die Schraubenspitze mit automatischen Vorschub zieht den Bohrer durch das Holz
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Spanplatte | Frischholz | Bauholz
Produkttext, Zubehör, grau:
Gesamtlänge 160 mm
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Schneidenlänge:
95 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
16.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
0,125 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schlagbohrer bosch, betonbohrer, steinbohrer sechskantschaft, Holzschlangenbohrer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597624
ab € 5,10*
Zubehör
Bosch
2608597641
ab € 9,15*
Zubehör
Bosch
2608597643
ab € 12,10*
Zubehör
Bosch
2608597631
ab € 8,63*
Zubehör
Bosch
2608585705
ab € 6,97*
Zubehör
Bosch
2608585706
ab € 7,26*
Zubehör
Bosch
2608585712
ab € 12,24*
Zubehör
Bosch
2608597622
ab € 4,59*
Zubehör
Bosch
2608597623
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.