Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstecksenker für Holzspiralbohrer, 5 x 16 mm, M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608585739 Aufstecksenker für Holzspiralbohrer, 5 x 16 mm, M 5
Bosch 2608585739 Aufstecksenker für Holzspiralbohrer, 5 x 16 mm, M 5
Bosch 2608585739 Aufstecksenker für Holzspiralbohrer, 5 x 16 mm, M 5
Artikel-Nr.:
     C4310-2608585739
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585739
EAN/GTIN:
     3165140511018
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufstecksenker bosch
aufstecksenker
Der auf dem Aufsteckhalter montierte Senker bohrt, senkt und entgratet effizient in einem Schritt in Holz. Auf einem Holzspiralbohrer montiert können alle drei Anwendungen damit gleichzeitig und mit professionellen Ergebnissen erfolgen. Der Senker ist für hartes und weiches Holz geeignet, für laminierte und nicht laminierte Spanplatte sowie für Sperrholz. Dieser Multifunktionsbohrer aus Werkzeugstahl besitzt einen Senkwinkel von 90 Grad, fünf Schneidekanten und kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden. Er beinhaltet einen Sechskant-Stiftschlüssel. Der Holzspiralbohrer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
sonstige
Senkdurchmesser:
5.0 mm
Durchmesser mm:
5.0
Außendurchmesser mm:
16
Senkung:
M 5
Vorteil HL (kurz):
Effizientes Bohren und Senken in Holz in einem Schritt
Leistungsbeschreibung:
Bohren und Senken
(Version) Key RTB:
Auf einem Holzspiralbohrer montiert können alle drei Anwendungen gleichzeitig und professionell ausgeführt werden
Spezifisches RTB3:
Aus Werkzeugstahl, Senkwinkel von 90 Grad, fünf Schneidekanten, kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden
Spezifisches RTB4:
Beinhaltet einen Sechskant-Stiftschlüssel. Der Holzspiralbohrer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
SOL Date:
26.03.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,035 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Volumen:
0,113 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Versenker für Holz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.