Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608585744 Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm
Bosch 2608585744 Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm
Bosch 2608585744 Scheibenschneider, 15 mm, 140 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608585744
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585744
EAN/GTIN:
     3165140511063
Suchbegriffe:
Scheibenschneider
bosch scheibenschneider
scheibenschneider
Der Zapfenschneider schneidet saubere, glatte Zapfen und Holzdübel, wie beispielsweise Astlochdübel oder Schraubenabdeckungen, wie sie häufig von Tischlern, Schreinern und Messebauern verwendet werden. Dieser Präzisionsbohraufsatz erzeugt präzise zylindrische und genau passende Zapfen. Seine hohe Konzentrizität und die optimale Geometrie mit mehreren Aussparungen, die durch Schleifen entstehen, ermöglichen eine geringe Reibung und saubere Schnitte. Dieser Zapfenschneider ist optimal geeignet für Weich- und Hartholz, wie beispielsweise Kiefer, Buche und Eiche. Der extra lange Rumpf mit offenen Seiten ermöglicht das Schneiden und einfache Herausnehmen von extra langen Zapfen. Dieser Zapfenschneider besteht aus hochqualitativem Werkzeugstahl und besitzt eine solide Struktur.
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
15.0 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Schaftdurchmesser:
13 mm
Durchmesser mm:
15.0
Gesamtlänge mm:
140
Schaftdurchmesser mm:
13
Vorteil HL (kurz):
Sauberes Zapfenschneiden
Leistungsbeschreibung:
Sauberes Schneiden
(Version) Key RTB:
Der Präzisionsbohraufsatz erzeugt präzise zylindrische und genau passende Zapfen.
Spezifisches RTB1:
Hohe Konzentrizität und optimale Geometrie mit mehreren Aussparungen sorgen für geringe Reibung und saubere Schnitte
Spezifisches RTB2:
Der extra lange Rumpf mit offenen Seiten ermöglicht das Schneiden und einfache Herausnehmen von extra langen Zapfen
Spezifisches RTB3:
Der Zapfenschneider besteht aus hochqualitativem Werkzeugstahl und besitzt eine solide Struktur
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
SOL Date:
01.05.2009
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,165 kg
Nettogewicht:
0,165 kg
Volumen:
0,208 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
35 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.