Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-7 Bohrer, 28 x 1200 x 1320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608586788
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586788
EAN/GTIN:
     3165140565714
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit Benötigst du einen langlebigen Bohrer zum Bohren von Löchern in Beton, Kalkstein und Mauerwerk? Dann ist der PRO SDS max-7 Bohrer die richtige Wahl. Er ist so stark und effizient, dass du schneller Löcher in schwierige Materialien bohren kannst – immer und immer wieder. Der SDS max-7 Bohrer stanzt mit seinem robusten Carbide-Kopf mit 4 Schneiden in harte Materialien. Seine Spiralnuten verfügen über ein spezielles Design, das Vibrationen reduziert und Staub effektiv entfernt. So kannst du lange Zeit von der Leistung des Bohrers profitieren.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
28.00
Arbeitslänge mm:
1200
Gesamtlänge mm:
1320
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 2x länger als ein Bosch SDS max-2 Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit | Der Kopf mit 4 Schneiden bohrt effektiv durch Armierung
Material:
Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
1320 mm
Schaftdurchmesser:
18 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
1200 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
28.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
3,45 kg
Nettogewicht:
3,277 kg
Volumen:
2,764 dm3
Abmessung Länge:
1365 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.