Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hammerbohrer SDS max-7, 40 x 1200 x 1320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 586 805 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Bosch 2 608 586 805 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     C4310-2608586805
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586805
EAN/GTIN:
     3165140565875
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten. Sein solider S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren. Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1320 mm
Schaftdurchmesser:
18 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
1200 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
40.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
40.00
Arbeitslänge (L1) mm:
1200
Gesamtlänge (L2) mm:
1320
Vorteil HL (kurz):
Höchste Bohrgeschwindigkeiten
Leistungsbeschreibung:
Höchste Bohrgeschwindigkeiten
(Version) Key RTB:
Der solide S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren
Spezifisches RTB1:
Das vibrationsoptimierte Spiraldesign bietet beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit
Spezifisches RTB3:
Verschleißkennzeichnung für einen präzisen Bohrlochdurchmesser. PGM-zertifizierte Qualität
Material:
Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
5,64 kg
Nettogewicht:
5,479 kg
Volumen:
4,896 dm3
Abmessung Länge:
1360 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 40mm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.