Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrer-Set Robust Line Easy Dry Best for Ceramic, 3-teilig, 6-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608587145
Bosch ‎2608587145
Bosch ‎2608587145
Bosch ‎2608587145
Bosch ‎2608587145
Bosch ‎2608587145
Bosch ‎2608587145
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608587145
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587145
EAN/GTIN:
     3165140577977
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der Diamantbohrer Easy Dry macht Trockenbohren in Keramik einfach. Der integrierte Kühlmittelspeicher ermöglicht gleichmäßige Leistung und der robust und verschleißfest vakuumgelötete Diamantbesatz erleichtert die Arbeit. Auch ermöglicht die Arbeitstiefe von 33 mm das komfortable Bohren von Fliesen jeder Stärke. Dieses Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Materialien – von weichen Wandfliesen bis zu harten Bodenfliesen und feinem Steingut. Bohren ohne Schlag
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
Kunststoffbox
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
6 mm | 10 mm
Durchmesser mm:
6.0 | 8.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
33
Durchmesser Zoll:
15/64 | 5/16 | 25/64
Abmessung(en) Set, Länge mm:
156.5
Abmessung(en) Set, Breite mm:
69.5
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
23
Abmessung(en) Set mm:
156.5 x 69.5 x 23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Leichtes Bohren ohne Wasser in Keramik
Leistungsbeschreibung:
Leichtes Trockenbohren
(Version) Key RTB:
Integrierter Kühlmittelspeicher ermöglicht gleichmäßige Leistung
Spezifisches RTB1:
Vakuumgelöteter Diamantbesatz erleichtert robust und verschleißarm die Arbeit
Spezifisches RTB2:
Arbeitstiefe von 33 mm ermöglicht komfortables Bohren von Fliesen jeder Stärke
Spezifisches RTB3:
Nicht im Schlagbohrmodus einsetzen
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Weichgestein
Produkttext, Zubehör, grau:
3tlg. Diamanttrockenbohrer-Set
SOL Date:
18.03.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,219 kg
Nettogewicht:
0,208 kg
Volumen:
0,338 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
VN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
49
pro Stück
€ 5,90*
ab € 71,43*
€ 84,63*
10 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,65*
€ 86,83*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 74,17*
€ 88,18*
4 Tage
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 75,40*
€ 89,59*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,65*
€ 89,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 71,43* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.