Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 3 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608587157 Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 3 x 70 mm
Bosch 2608587157 Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 3 x 70 mm
Bosch 2608587157 Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 3 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608587157
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587157
EAN/GTIN:
     3165140599184
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
3.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
true
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
3.00
Gesamtlänge (L2) mm:
70
Vorteil HL (kurz):
Standard für das Bohren in Fliesen
Leistungsbeschreibung:
Standard für das Bohren in Fliesen
(Version) Key RTB:
Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich und sorgt für angenehmen Gebrauch
Spezifisches RTB1:
Einfaches, spiralloses Design, besonders geeignet für das Bohren von Fliesen
Spezifisches RTB3:
Für ein Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen
Material:
Weiche Fliesen | Glas
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,033 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.