Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Fliesenbohrer
>
Artikel
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 6 x 80 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608587161
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608587161
EAN/GTIN:
3165140599221
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
6.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
true
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
6.00
Gesamtlänge (L2) mm:
80
Vorteil HL (kurz):
Standard für das Bohren in Fliesen
Leistungsbeschreibung:
Standard für das Bohren in Fliesen
(Version) Key RTB:
Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich und sorgt für angenehmen Gebrauch
Spezifisches RTB1:
Einfaches, spiralloses Design, besonders geeignet für das Bohren von Fliesen
Spezifisches RTB3:
Für ein Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen
Material:
Weiche Fliesen | Glas
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,011 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
156 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Fliesenbohrer
>
CYL-9 SoftCeramic Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Schlagbohrer
,
Steinbohrer
,
bosch fliesenbohrer 6mm
,
fliesenbohrer 6mm
,
fliesenbohrer bosch
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,99*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 10 x 90 mm
Bosch
2608587165
ab € 4,05*
Zubehör
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 12 x 90 mm
Bosch
2608587166
ab € 4,29*
Zubehör
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 4 x 70 mm
Bosch
2608587158
ab € 2,74*
Zubehör
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 5 x 70 mm
Bosch
2608587159
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen