Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Diamantbohrkrone
>
Trockenbohrkrone
>
Artikel
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2-Zoll, Best for Universal, 22 mm, 350 mm, 3, 7 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608587313
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608587313
EAN/GTIN:
3165140623766
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Die Diamanttrockenbohrkrone Best for Universal ist ideal zum Trockenbohren in Mauerwerk in den unterschiedlichsten Anwendungen, wie beispielsweise bei der Installation von Steckdosen in Mauerwerk. Eine optimierte Segmentmatrix ermöglicht eine hohe Bohrgeschwindigkeit. Dieses Produkt ist ausgelegt für Kalkstein, Ziegel und Sandstein.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
22 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Arbeitstiefe:
350 mm
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Durchmesser mm:
22
Arbeitslänge mm:
350
Anzahl Segmente:
3
Segmenthöhe mm:
7.0
Aufnahmeschaft:
G 1/2"
Vorteil HL (kurz):
Hochleistungsbohren in Mauerwerk
Leistungsbeschreibung:
Hochleistungsbohren
(Version) Key RTB:
Optimierte Segmentmatrix erlaubt eine hohe Bohrgeschwindigkeit
Material:
Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, ZB grau:
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"
SOL Date:
01.05.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,591 kg
Nettogewicht:
0,45 kg
Volumen:
1,548 dm3
Abmessung Länge:
430 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Diamantbohren, -trennen und -schleifen
>
Diamantbohrkronen
>
Diamanttrockenbohrkronen Best for Universal G1/2
Weitere Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
,
Diamantbohrkrone
,
Diamant-Trocken-Bohrkrone
,
Trockenbohrkrone
,
diamantbohrer bosch
,
diamant fliesenbohrer
,
diamantbohrer 22mm
,
Bohrkrone
,
Bohrkrone für Diamantbohrmaschine
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE, mit Handwerkerkoffer
Bosch
060118B000
ab € 440,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen