Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Artikel
Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 5 x 50 x 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608588140
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608588140
EAN/GTIN:
3165140690317
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer 5mm
Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extrem verschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer, variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton, Natur- und Kunststein. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das die Konformität mit strengen Toleranzen, präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt des Befestigungsmaterials garantiert.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
50 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
5.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Durchmesser (D) mm:
5.00
Arbeitslänge (L1) mm:
50
Gesamtlänge (L2) mm:
100
Vorteil HL (kurz):
Extra langlebig für Beton und Stein
Leistungsbeschreibung:
Extra langlebig
(Version) Key RTB:
Die Bosch eigene Carbide-Mischung und diamantgeschliffene Schneidekanten machen den Bohrer verschleißfest
Spezifisches RTB1:
Reduzierte Reibung durch das 2-spiralige Vario-Design, das für Bohrmehlabtransport und Verschleißreduzierung sorgt
Spezifisches RTB2:
Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem ermöglicht die direkte Kraftübertragung
Spezifisches RTB3:
PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
Material:
Beton | Backstein | Weichgestein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Auslaufdatum:
30.04.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Volumen:
0,046 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
6 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Mauerwerk- und Betonbohrer
>
CYL-5 Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe:
betonbohrer
,
bosch betonbohrer
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,88*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5-tlg. CYL-5 Betonbohrer-Set, Robust Line, 4–8 mm
Bosch
2608588165
ab € 9,69*
Zubehör
7-tlg. CYL-5 Betonbohrer-Set, Robust Line, 4–10 mm
Bosch
2608588167
ab € 14,74*
Zubehör
Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 6 x 100 x 150 mm
Bosch
2608588145
ab € 2,61*
Zubehör
Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 6 x 50 x 100 mm
Bosch
2608588144
ab € 1,95*
Zubehör
Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 8 x 50 x 100 mm
Bosch
2608588151
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen