Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer CYL-5, Blue Granite, 10 x 100 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 588 155 Bohrer
Bosch 2 608 588 155 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608588155
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588155
EAN/GTIN:
     3165140690454
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer 10mm
Der CYL-5-Bohrer garantiert höchste Lebensdauer beim Bohren von Beton und Stein. Die Kombination einer Bosch-eigenen Carbide-Mischung und diamantgeschliffenen Schneidekanten macht den Bohrer extrem verschleißfest. Die Reibung an der Spirale durch das Bohrmaterial wird dank eines 2-spiraligen Vario-Designs mit kurzer, variabler Neigung maßgeblich reduziert. Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem sorgt für 100 % Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer. Auf diese Weise kann die Kraftübertragung ohne Verlust und mit weniger Verschleiß direkt auf das Bohren übertragen werden. Für Dübelbohrungen in Beton, Natur- und Kunststein. Der Bohrer trägt das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das die Konformität mit strengen Toleranzen, präzisen Bohrlöchern und einem festen Halt des Befestigungsmaterials garantiert.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
10.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Durchmesser (D) mm:
10.00
Arbeitslänge (L1) mm:
100
Gesamtlänge (L2) mm:
150
Vorteil HL (kurz):
Extra langlebig für Beton und Stein
Leistungsbeschreibung:
Extra langlebig
(Version) Key RTB:
Die Bosch eigene Carbide-Mischung und diamantgeschliffene Schneidekanten machen den Bohrer verschleißfest
Spezifisches RTB1:
Reduzierte Reibung durch das 2-spiralige Vario-Design, das für Bohrmehlabtransport und Verschleißreduzierung sorgt
Spezifisches RTB2:
Das Bosch Power-Grip-Schaftsystem ermöglicht die direkte Kraftübertragung
Spezifisches RTB3:
PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
Material:
Beton | Backstein | Weichgestein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Auslaufdatum:
30.04.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,06 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,104 dm3
Abmessung Länge:
226 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.