Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. CYL-1 Steinbohrer-Set, 5/6/8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608590127
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608590127
EAN/GTIN:
     3165140438094
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der CYL-1 Bohrer ist optimiert für das Bohren in Mauerwerk. Seine zweispiralige U-Form sorgt für guten Bohrmehlabtransport, während die Carbide-Standardspitze den Bohrer verschleißfester macht. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Mauerwerk und Kalksandstein gut geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
5.0 | 6.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
50 | 60 | 80
Gesamtlänge mm:
85 | 100 | 120
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Optimiert für das Bohren in Mauerwerk
Leistungsbeschreibung:
Bohren in Mauerwerk
(Version) Key RTB:
Zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehlabtransport
Spezifisches RTB1:
Die Carbide-Standardspitze macht den Bohrer verschleißfester
Material:
Backstein | Kalk- und Sandsteine
Produkttext, Zubehör, grau:
3tlg. Steinbohrer-Set CYL-1
SOL Date:
30.01.2007
Neuerscheinung:
nein
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Anzahl der Bohrer für Stein:
3
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
5.0 mm | 8.0 mm
Verpackung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nettogewicht:
0,053 kg
Volumen:
0,059 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.