Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfräsbohrer, verstellbar, Sechskant 15 - 45 mm, 25 - 45 mm, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608596333 Flachfräsbohrer, verstellbar, Sechskant 15 - 45 mm, 25 - 45 mm,
Bosch 2608596333 Flachfräsbohrer, verstellbar, Sechskant 15 - 45 mm, 25 - 45 mm,
Bosch 2608596333 Flachfräsbohrer, verstellbar, Sechskant 15 - 45 mm, 25 - 45 mm,
Artikel-Nr.:
     C4310-2608596333
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596333
EAN/GTIN:
     3165140059398
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Der einstellbare Flachbohrer sorgt für Flexibilität beim Bohren. Der Flachfräsbohrer besitzt eine keilförmige Klinge mit Verriegelung und eine Einstellschraube mit geringer Steigung für eine Einstellung von 15 bis 45 mm. Dieser Flachfräsbohrer ist ideal für allgemeine Bohrarbeiten geeignet, wenn unterschiedliche Lochgrößen benötigt werden. Er kann für mittelhartes und weiches Holz sowie für leichte Baumaterialien und Holzplatten verwendet werden. Darüber hinaus besteht der Bohrer aus gehärtetem Stahl und besitzt eine Zentrierspitze für präzises Bohren.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Gesamtlänge (L2) mm:
120
Vorteil HL (kurz):
Flexibilität beim Bohren
Leistungsbeschreibung:
Flexibilität beim Bohren
(Version) Key RTB:
Mit einer keilförmigen Klinge mit Verriegelung und Einstellschraube mit geringer Steigung von 15 bis 45 mm
Spezifisches RTB1:
Ideal, wenn unterschiedliche Lochgrößen benötigt werden
Spezifisches RTB3:
Aus gehärtetem Stahl mit Zentrierspitze für präzise Bohransätze
Material:
Weichholz | Hartholz
Produkttext, Zubehör, grau:
Verstellbarer Flachfräsbohrer, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,087 kg
Nettogewicht:
0,087 kg
Volumen:
0,035 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.