Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Senker
>
Kegelsenker ohne Norm
>
Artikel
Kegelsenker mit zylindrischem Schaft, 16,0 mm, M 8, 43 mm, 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-2608596372
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608596372
EAN/GTIN:
3165140059787
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Mehrzweckbohrer
Der HSS-Kegelsenker mit zylindrischem Schaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in weichem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl erzeugt selbst beim Arbeiten mit biegsamem Material Oberflächen bester Qualität. Fünf 90-Grad-Schneidekanten ermöglichen durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Länge:
43 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Senkdurchmesser:
16.0 mm
Durchmesser mm:
16.0
Senkung:
M 8
Gesamtlänge mm:
43
Schaftdurchmesser Zoll:
1/4
Schaftdurchmesser mm:
8
Vorteil HL (kurz):
Glattes Senken in weiches Material
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Weichholz | Hartholz | Kunststoff | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,111 dm3
Abmessung Länge:
123 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Metallbohrer
>
HSS-Kegelsenker für weiche Materialien mit zylindrischem Schaft
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktionsbohrer
,
Universalbohrer
,
din 335 c
,
din 335
,
din 335 bosch
,
Kegelsenker
,
Senker
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bosch
0601049603
ab € 193,20*
Sonstiges
Bohrmaschine GBM 16-2 RE
Bosch
0601120503
ab € 528,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen