Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Artikel
Kegelsenker mit Sechskantschaft, 12,4 mm, M 6, 35 mm, 1/4-Zoll
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608596407
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608596407
EAN/GTIN:
3165140060127
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Der HSS-Kegelsenker mit Sechskantschaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in weichem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl ermöglicht beste Oberflächenqualität und Bündigkeit. Drei 90-Grad-Schneidekanten ermöglichen in hartem Material durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse Ein Sechskantschaft mit hoher Kraftübertragung für bündiges Senken Er eignet sich für Nichteisenmetalle, Stahl und Gusseisen und besitzt einen Sechskantschaft für universelle Verwendung. Der HSS-Kegelsenker mit Sechskantschaft wird nach DIN 335 gefertigt. Die besten Ergebnisse lassen sich bei niedrigen Drehzahlen erzielen.
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS
Länge:
35 mm
Senkdurchmesser:
12.4 mm
Durchmesser mm:
12.4
Senkung:
M 6
Gesamtlänge mm:
35
Schaftdurchmesser Zoll:
1/4
Vorteil HL (kurz):
Glattes Senken in harten Materialien
Leistungsbeschreibung:
Glattes Senken
(Version) Key RTB:
Geschliffener HSS-Kegelsenker für beste Oberflächenqualität und Bündigkeit
Spezifisches RTB1:
Drei 90-Grad-Schneidekanten für ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse in hartem Material
Spezifisches RTB2:
Sechskantschaft für hohe Kraftübertragung und bündiges Senken
Spezifisches RTB3:
HSS-Kegelsenker mit Sechskantschaft, nach DIN 335 gefertigt, erzielt beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen
Material:
Stahl | Gusseisen
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,09 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Metallbohrer
>
HSS-Kegelsenker für harte Materialien mit Sechskantschaft
Weitere Suchbegriffe:
Kegelsenkerbit
,
Senkerbits
,
Mehrzweckbohrer
,
Multifunktionsbohrer
,
Universalbohrer
,
Betonbohrer
,
Schlagbohrer
,
Steinbohrer
,
bosch sechskant steinbohrer
,
din 335
,
din 335 bosch
,
Kegelsenker
,
Senker
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bosch
0601049603
ab € 192,68*
Sonstiges
Bohrmaschine GBM 16-2 RE
Bosch
0601120503
ab € 531,38*
Sonstiges
Winkelbohrmaschine GWB 10 RE
Bosch
0601132703
ab € 238,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen