Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Steel HSS Kegelsenker, 10 x 40 mm, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608596665
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596665
EAN/GTIN:
     3165140085694
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Mehrzweckbohrer
Präzises Entgraten und Senken in Stahl! Drei 90°-Schnittkanten für präzises Bohren durch weiches Metall Benötigst du einen zuverlässigen Kegelsenker zum präzisen Entgraten und Senken in Stahl? Dann ist der PRO Steel HSS Kegelsenker-Bohrer die richtige Wahl. Wir haben ihn für das effektive Entgraten und Senken vorgebohrter Löcher entwickelt. Der PRO Steel HSS Kegelsenker-Bohrer ist eine gute Wahl für Bauarbeiter und Installateure, die vorgebohrte Löcher in Stahl entgraten und versenken müssen. Der Kegelsenker besteht aus Schnellarbeitsstahl (HSS) für Stärke und Hitzebeständigkeit. Er verfügt über fünf 90°-Schnittkanten, mit denen du saubere und gratfreie Senklöcher genau dort ansetzen kannst, wo sie sein sollen.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
10.0
Senkung:
M 5
Gesamtlänge mm:
40
Schaftdurchmesser mm:
8
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Entgraten und Senken in Stahl
Kurzbeschreibung (klein):
Drei 90°-Schnittkanten für präzises Bohren durch weiches Metall
Material:
Stahlbleche | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Hartholz | Weichholz | Kunststoff | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Schneidstoff:
HSS
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Senkdurchmesser:
10.0 mm
Bruttogewicht:
0,019 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Volumen:
0,083 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, din 335 c, din 335, mehrzweckbohrer bosch, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608596371
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.