Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungs- und Installationsbohrer, SDS plus, 26 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597417
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597417
EAN/GTIN:
     3165140104111
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer bosch
Robuster Installationsbohrer für Verschalungen. Der Bohrer und das Schaftende sind verschraubt – für ein geringes Bruchrisiko und einen optimierten reibungslosen Betrieb. Die auslaufende Nut und der Versatz zwischen Bohrer und Schaftenden verhindern ein Verklemmen auch bei feuchtem Holz, während genügend Stärke vorhanden ist, um im Holz enthaltene Nägel zu durchschneiden. Bohrer mit extra langem Schaft für ein vielseitiges Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien, z. B. für das Bauhandwerk (Verschalung) und Innenmontagen, Klempnerarbeiten, Heizungs- und Elektroinstallation. Für Verschalungen, Platten, Bretter, Balken, Gipsplatten, leichte Baumaterialien, Isolierungen und Metall, z. B. Metallplatten, geschichtete Materialien mit Stahl, Aluminium oder Formblech. Der Installationsbohrer ist aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) gemäß DIN 7490 hergestellt. Er besitzt eine Bohrerspitze mit Kegelmantelschliff von 118 Grad.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
600 mm
Schaftdurchmesser:
11.0 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
26.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Schneidstoff:
HSS
Durchmesser (D) mm:
26.00
Gesamtlänge (L2) mm:
600
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust für Verschalungen
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust für Verschalungen
(Version) Key RTB:
Bohrer und Schaftende sind verschraubt, für ein geringes Bruchrisiko und einen reibungslosen Betrieb
Spezifisches RTB1:
Auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz.
Spezifisches RTB2:
Extra langer Schaft für ein flexibles Bohren in mehrschichtigen Baumaterialien oder Sandwich-Materialien
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze aus HSS mit Kegelmantelanschliff (118 Grad) gemäß DIN 7490
Material:
Weichholz | Hartholz | Gipskartonplatte | Aluminium
Produkttext, Zubehör, grau:
Gesamtlänge 600 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,565 kg
Nettogewicht:
0,565 kg
Volumen:
1,069 dm3
Abmessung Länge:
660 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer, schalungsbohrer 26mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 192,34*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.