Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierkreuz für Trockenbohrkronen und Dosensenker, 87 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 597 479 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 608 597 479 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 608 597 479 Bohraufsatz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597479
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597479
EAN/GTIN:
     3165140110051
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierkreuz
Bohrkronen-Zentrierspinne
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Das Zentrierkreuz macht ein Zentrierloch, um einfaches Anbohren zu ermöglichen. Es ist für Arbeiten mit Baumaterialien, wie z. B. Kalkstein, Ziegel und Mauerwerk geeignet. Das Zentrierkreuz ist für die Verwendung mit 1 1/4" UNC-Trockenbohrkronen konzipiert.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Durchmesser/Schlüsselweite mm:
87
Vorteil HL (kurz):
Ermöglicht einfaches Anbohren
Leistungsbeschreibung:
Einfaches Anbohren
(Version) Key RTB:
Geeignet für Arbeiten mit Baumaterialien, wie z. B. Kalkstein, Ziegel und Mauerwerk
Spezifisches RTB1:
Für die Verwendung mit 1 1/4" UNC-Trockenbohrkronen
Spezifisches RTB3:
Einzigartiger Power Change-Adapter, schnellster Adaptersystem, verbindet/trennt Lochsäge/Zentrierbohrer mit einem Klick
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,5 kg
Nettogewicht:
0,228 kg
Volumen:
0,384 dm3
Abmessung Länge:
80 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.