Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker-Set, 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608597527 Kegelsenker-Set, 6-teilig, 45, 63 mm / 5-10 mm / 6,3 - 20,5 mm
Bosch 2608597527 Kegelsenker-Set, 6-teilig, 45, 63 mm / 5-10 mm / 6,3 - 20,5 mm
Bosch 2608597527 Kegelsenker-Set, 6-teilig, 45, 63 mm / 5-10 mm / 6,3 - 20,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p256636
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597527
EAN/GTIN:
     3165140107426
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker-Satz ohne Norm
kegelsenker din 335c 90grad d.6,3mm
6tlg. Kegelsenker-Set. 6tlg. Kegelsenker-Set. für Senkung M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10. Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 Schneiden 90°, HSS nach DIN 335. Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Grauguss
Weitere Informationen:
Anzahl der Senkbohrer:
6
Verpackung:
Kunststoffbox
Gesamtlänge mm:
45 | 63
Schaftdurchmesser mm:
5 | 10
Durchmesser mm:
6.3 | 8.3 | 10.4 | 12.4 | 16.5 | 20.5
Produkttext, ZB grau:
6tlg. Kegelsenker-Set | für Senkung M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10, Ø 6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5 mm, 3 Schneiden 90°, HSS nach DIN 335 | <b>Geeignet für</b> Buntmetalle, Stahl, Grauguss
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,46 kg
Nettogewicht:
0,437 kg
Volumen:
0,264 dm3
Abmessung Länge:
75 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 c, Kegelsenkerset
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,35*
€ 51,17*
6 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,58*
€ 51,65*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,76*
€ 51,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,14*
€ 52,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,35*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.