Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Holzbohrer
>
Schlangenbohrer
>
Artikel
Holzschlangenbohrer, Sechskant 10 x 170 x 235 mm, d 6,35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608597624
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608597624
EAN/GTIN:
3165140183338
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Der Holzschlangenbohrer ist ideal für schnelle Präzisionsbohrungen für Durchgangslöcher, Vorbohrungen für Sparrennägel und das Bohren tiefer Dübellöcher in Holz. Die Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch, womit schnellere und mühelosere Präzisionsbohrungen möglich sind. Gerade Löcher, ein schneller Späneabtransport und eine höhere Geschwindigkeit sind durch die auf geringe Reibung hin optimierte Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum möglich. Sein Vorritzer und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher. Er ist ideal geeignet für Zusatzverschalungen, für Schreiner und Dachdecker, in Weich- und Hartholz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Schneidenlänge:
170 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
false
Durchmesser Bohrer:
10.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
10.00
Arbeitslänge (L1) mm:
170
Gesamtlänge (L2) mm:
235
Durchmesser (D) Zoll:
1/4
Schlüsselweite (d) mm:
6.35
Schlüsselweite (d) Zoll:
1/4
Vorteil HL (kurz):
Hohe Bohrgenauigkeit
Leistungsbeschreibung:
Hohe Bohrgenauigkeit
(Version) Key RTB:
Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch - für schnellere Präzisionsbohrungen
Spezifisches RTB1:
Gerade Löcher, schneller Späneabtransport durch optimierte, reibungsarme Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum
Spezifisches RTB2:
Optimierter Vorschneider und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
Gesamtlänge 235 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,075 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,125 dm3
Abmessung Länge:
278 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Holzbohrer
>
Holzschlangenbohrer mit Sechskantschaft
Weitere Suchbegriffe:
bosch steinbohrer 10mm
,
betonbohrer
,
bosch betonbohrer
,
Holzschlangenbohrer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holzschlangenbohrer, Sechskant 10 x 385 x 450 mm, d 6,35 mm
Bosch
2608597641
ab € 8,87*
Zubehör
Holzschlangenbohrer, Sechskant 14 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm
Bosch
2608597643
ab € 11,77*
Zubehör
Holzschlangenbohrer, Sechskant 16 x 95 x 160 mm, d 11,1 mm
Bosch
2608585703
ab € 5,77*
Zubehör
Holzschlangenbohrer, Sechskant 18 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm
Bosch
2608597631
ab € 8,38*
Zubehör
Holzschlangenbohrer, Sechskant 20 x 95 x 160 mm, d 11,1 mm
Bosch
2608585705
ab € 6,92*
Zubehör
Holzschlangenbohrer, Sechskant 22 x 95 x 160 mm, d 11,1 mm
Bosch
2608585706
ab € 7,27*
Zubehör
Holzschlangenbohrer, Sechskant 32 x 95 x 160 mm, d 11,1 mm
Bosch
2608585712
ab € 11,88*
Zubehör
Holzschlangenbohrer, Sechskant 6 x 170 x 235 mm, d 4,8 mm
Bosch
2608597622
ab € 4,44*
Zubehör
Holzschlangenbohrer, Sechskant 8 x 170 x 235 mm, d 6,35 mm
Bosch
2608597623
ab € 4,56*
Zubehör
Zentrierbohrer HSS-Co, 80 mm
Bosch
2608584677
ab € 4,09*
Zubehör
Zentrierbohrer HSS-G, 80 mm
Bosch
2608584676
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen