Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Artikel
Betonbohrer CYL-3, 10 x 80 x 120 mm, d 9 mm, 1er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608597665
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608597665
EAN/GTIN:
3165140186773
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer 10mm
Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Schaftdurchmesser:
9 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
80 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
10.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Durchmesser (D) mm:
10.00
Arbeitslänge (L1) mm:
80
Gesamtlänge (L2) mm:
120
Vorteil HL (kurz):
Dauerhafte Leistung in Beton
Leistungsbeschreibung:
Dauerhafte Leistung in Beton
(Version) Key RTB:
Hohe Verschleißfestigkeit dank einer höchst robusten, von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung.
Spezifisches RTB1:
Effektives zweispiraliges U-Form-Design für guten Bohrmehlabtransport, reduzierte Reibung und verlängerte Lebensdauer.
Spezifisches RTB2:
Hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in Beton und Natursteinen
Spezifisches RTB3:
PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
Material:
Beton | Backstein | Weichgestein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,051 kg
Nettogewicht:
0,049 kg
Volumen:
0,084 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Mauerwerk- und Betonbohrer
>
CYL-3 Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe:
betonbohrer
,
bosch betonbohrer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,99*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 10 x 150 x 200 mm, d 9 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597683
ab € 3,24*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 11 x 90 x 150 mm, d 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597666
ab € 2,81*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 12 x 150 x 200 mm, d 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597684
ab € 3,90*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 12 x 90 x 150 mm, d 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597667
ab € 2,94*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 14 x 90 x 150 mm, d 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597669
ab € 4,06*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 6 x 60 x 100 mm, d 5,5 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597660
ab € 1,23*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 8 x 150 x 200 mm, d 7,5 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597682
ab € 2,50*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 8 x 80 x 120 mm, d 7,5 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597663
ab € 1,48*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, Durchmesser 10 mm, L1 - 350 mm. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2608597691
ab € 6,22*
Zubehör
Bosch 2 608 597 698 Bohrer
Bosch
2 608 597 698
ab € 8,25*
Zubehör
Bosch 2 608 597 701 Bohrer
Bosch
2 608 597 701
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen