Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Artikel
Betonbohrer CYL-3, 6 x 90 x 150 mm, d 5,5 mm, 1er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608597679
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608597679
EAN/GTIN:
3165140186919
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6mm bosch
Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Schaftdurchmesser:
5.5 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
90 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
6.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
true
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Durchmesser (D) mm:
6.00
Arbeitslänge (L1) mm:
90
Gesamtlänge (L2) mm:
150
Vorteil HL (kurz):
Dauerhafte Leistung in Beton
Leistungsbeschreibung:
Dauerhafte Leistung in Beton
(Version) Key RTB:
Hohe Verschleißfestigkeit dank einer höchst robusten, von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung.
Spezifisches RTB1:
Effektives zweispiraliges U-Form-Design für guten Bohrmehlabtransport, reduzierte Reibung und verlängerte Lebensdauer.
Spezifisches RTB2:
Hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in Beton und Natursteinen
Spezifisches RTB3:
PGM-Garantie steht für strenge Toleranzen, präzise gebohrte Löcher und festen Halt des Befestigungsmaterials
Material:
Beton | Backstein | Weichgestein
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,028 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Volumen:
0,066 dm3
Abmessung Länge:
226 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bohrer
>
Mauerwerk- und Betonbohrer
>
CYL-3 Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe:
betonbohrer 6 mm
,
betonbohrer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,69*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 10 x 80 x 120 mm, d 9 mm, 10er-Pack
Bosch
2608597720
ab € 1,628*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 3 x 40 x 70 mm, d 2,8 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597655
ab € 1,30*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 4 x 40 x 75 mm, d 3,3 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597656
ab € 1,29*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 10er-Pack
Bosch
2608597715
ab € 1,014*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597658
ab € 1,22*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 5 x 50 x 85 mm, d 4,5 mm, 3er-Pack
Bosch
2608597705
ab € 1,01334*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Bosch
2608597677
ab € 1,46*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 6 x 60 x 100 mm, d 5,5 mm, 10er-Pack
Bosch
2608597716
ab € 1,017*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 6 x 60 x 100 mm, d 5,5 mm, 3er-Pack
Bosch
2608597706
ab € 3,02*
Zubehör
Betonbohrer CYL-3, 8 x 80 x 120 mm, d 7,5 mm, 10er-Pack
Bosch
2608597719
ab € 1,221*
Zubehör
Bosch CYL-3
Bosch
2 608 597 721
ab € 25,30*
Zubehör
Bosch CYL-3
Bosch
2 608 597 718
ab € 13,71*
Zubehör
Bosch CYL-3
Bosch
2 608 597 717
ab € 13,78*
Zubehör
Bosch CYL-3
Bosch
2 608 597 714
ab € 12,50*
Zubehör
Bosch CYL-3
Bosch
2 608 597 713
ab € 11,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen