Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer für kurze Trockenbohrkronen, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608597921
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597921
EAN/GTIN:
     3165140230551
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der Zentrierbohrer für Diamantbohrkronen ermöglicht einfaches Anbohren. Dieser Bohreinsatz ist für Arbeiten auf Baumaterialien, wie z. B. Kalkstein, Ziegel und Mauerwerk geeignet und kann mit verschiedenen Kernbohrern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
200
Vorteil HL (kurz):
Für einfaches Anbohren
Leistungsbeschreibung:
Einfaches Anbohren
(Version) Key RTB:
Geeignet für Arbeiten mit Baumaterialien, wie z. B. Kalkstein, Ziegel und Mauerwerk
Spezifisches RTB1:
Für die Verwendung mit verschiedenen Kernbohrern
Produkttext, ZB grau:
Zentrierbohrer für kurze Diamanttrockenbohrkronen
SOL Date:
01.09.2013
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
200 mm
Schaftform:
sonstige
Schneidstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Volumen:
0,196 dm3
Abmessung Länge:
204 mm
Abmessung Breite:
31 mm
Abmessung Höhe:
31 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.