Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung G 1/2-Zoll für Bohrkronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 598 044 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 608 598 044 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 608 598 044 Bohraufsatz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608598044
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598044
EAN/GTIN:
     3165140116176
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bohrkronenverlängerung
Verlängerung G 1/2" für Bohrkronen. Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2"-Anschluss. ab Durchmesser 32 mm
Weitere Informationen:
Mit Zentrierbohrer:
false
Gewindeanschluss:
true
Maschinenaufnahme:
sonstige
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Länge mm:
300
Produkttext, ZB grau:
Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2"-Anschluss | ab Durchmesser 32 mm
SOL Date:
01.09.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,5 kg
Nettogewicht:
1,345 kg
Volumen:
1,176 dm3
Abmessung Länge:
316 mm
Abmessung Breite:
61 mm
Abmessung Höhe:
61 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.