Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Diamantbohrkronen. Maschinenseite 1/2 Zoll, Kronenseite G 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608598126
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598126
EAN/GTIN:
     3165140230476
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bohrkronenadapter
Der Adapter für Diamantbohrkronen ist ein Systemteil, das die Kompatibilität zwischen den Diamantbohrwerkzeugen und den Bohrkronen gewährleistet. Achten Sie sorgfältig auf Informationen auf dem Maschinenhalter und Bohrkronenhalter, um den richtigen Adapter auszuwählen.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Adapter Maschinenseite:
1/2" 20 UNF
Adapter Kronenseite:
G 1/2"
Vorteil HL (kurz):
Gewährleistet Kompatibilität zwischen Diamantbohrwerkzeugen und Bohrkronen
Leistungsbeschreibung:
Gewährleistet Kompatibilität
(Version) Key RTB:
Achten Sie sorgfältig auf Informationen auf der Maschine und dem Bohrkronenhalter, um den richtigen Adapter auszuwählen.
SOL Date:
28.11.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
0,14 dm3
Abmessung Länge:
78 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrkronenaufname, aufnahmeschaft bohrkronen bosch, aufnahmeschaft bohrkronen, Adapter für Bohrkrone
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.