Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierhilfe für Diamantbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 598 142 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 608 598 142 Bohraufsatz-Zubehör
Bosch 2 608 598 142 Bohraufsatz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608598142
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598142
EAN/GTIN:
     3165140495813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierhilfe
Diese Zentrierhilfe ist ideal für präzise Bohrungen. Sie ist für einen präzisen Bohrstart ohne Wandern leicht an der Fliese anzubringen. Für das Nass- oder Trockenbohren von Löchern mit Diamantbohrern. Auch kann über den in die Zentrierhilfe integrierten Kühlwasserstopfen gegen Überhitzung gekühlt werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Ideal für präzise Lochbohrungen
Leistungsbeschreibung:
Für präzise Bohrungen
(Version) Key RTB:
Für präzisen Bohrstart ohne Wandern beim Nass- oder Trockenbohren mit Diamantbohrer leicht an der Fliese anzubringen
Spezifisches RTB1:
Über den in die Zentrierhilfe integrierten Kühlwasserstopfen kann gegen Überhitzung gekühlt werden.
Spezifisches RTB2:
Erhältlich in zwei Ausführungen und geeignet für alle Diamantnassbohrer mit gängigen Durchmessern
Produkttext, ZB grau:
Zentrierhilfe für Diamantbohrer
SOL Date:
18.03.2008
Auslaufdatum:
19.07.2023
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,13 kg
Volumen:
1,325 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.