Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Diamantbohrkrone
>
Trockenbohrkrone
>
Artikel
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed 27 x 35
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608599032
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608599032
EAN/GTIN:
3165140933681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed bietet hohe Lebensdauer beim Trockenbohren in Hartkeramik. Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
27 mm
Schneidenlänge:
35 mm
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
true
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
27
Durchmesser (D) Zoll:
1 1/16
Arbeitslänge (L1) mm:
35
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
(Version) Key RTB:
Hochwertiger Diamantbesatz ermöglicht sehr hohe Bohrdrehzahlen
Spezifisches RTB1:
Vakuumlöttechnologie gewährleistet hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein | Kalk- und Sandsteine | Backstein
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
0,192 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Diamantbohren, -trennen und -schleifen
>
Diamantbohrkronen
>
Dry Speed X-LOCK Diamantbohrkronen Best for Ceramic
Weitere Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
,
Diamantbohrkrone
,
Nutfräser
,
Diamant-Trocken-Bohrkrone
,
Trockenbohrkrone
,
diamantbohrer bosch
,
diamant fliesenbohrer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06017B0400
ab € 174,18*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 PSC, L-BOXX 136
Bosch
06017B0800
ab € 207,22*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 19-125 S, 1900-W, X-LOCK,mit Zusatzhandgriff, Schutzhaube
Bosch
06017C8002
ab € 183,92*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 9-125 S, X-LOCK
Bosch
06017B2000
ab € 80,10*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 10-125
Bosch
06017B3000
ab € 82,04*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125
Bosch
06017B7000
ab € 101,24*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Standart for Universal
Bosch
06017B7001
ab € 119,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen