Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Fliesenbohrer
>
Diamant-Fliesenbohrer
>
Diamantbohrer-Set
>
Artikel
X-LOCK DrySpeed Set, 20/25/35/51/68 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608599037
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608599037
EAN/GTIN:
3165140933735
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Das 5-teilige X-LOCK Diamanttrockenbohrer-Set Best for Ceramic Dry Speed bietet eine hohe Lebensdauer beim Trockenbohren in Hartkeramik. Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
20 mm | 68 mm
Durchmesser mm:
68.0 | 51.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0
Arbeitslänge mm:
33
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
(Version) Key RTB:
Hochwertiger Diamantbesatz ermöglicht sehr hohe Bohrdrehzahlen
Spezifisches RTB1:
Vakuumlöttechnologie gewährleistet hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB3:
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Weichgestein | Dachfilz | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
5-tlg. Diamantbohrkronen-Set inklusive 20-mm-Fräskopf
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bruttogewicht:
1,439 kg
Nettogewicht:
1,05 kg
Volumen:
4,037 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Diamantbohren, -trennen und -schleifen
>
Diamantbohrkronen
>
Dry Speed X-LOCK Diamantbohrkronen-Sets Best for Ceramic
Weitere Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
,
Diamantbohrer
,
Diamantnassbohrer
,
Diamanttrockenbohrer
,
Diamantbohrer-Satz
,
Diamantbohrer-Set
,
Fliesenbohrer-Satz
,
Fliesenbohrer-Set
,
Diamant-Bohrkrone
,
Diamantbohrkrone
,
Diamantbohrkronen-Set
,
Diamant-Trocken-Bohrkrone
,
Trockenbohrkrone
,
bohrersatz bosch 5 tlg
,
diamantbohrkronen set
,
diamantbohrer bosch
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,94*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 162,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06017B0400
ab € 174,69*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 PSC, L-BOXX 136
Bosch
06017B0800
ab € 207,85*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 19-125 S, 1900-W, X-LOCK,mit Zusatzhandgriff, Schutzhaube
Bosch
06017C8002
ab € 184,05*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 9-125 S, X-LOCK
Bosch
06017B2000
ab € 79,96*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 10-125
Bosch
06017B3000
ab € 82,12*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125
Bosch
06017B7000
ab € 101,23*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Standart for Universal
Bosch
06017B7001
ab € 118,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen