Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer Expert for Ceramic, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608599050
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608599050
EAN/GTIN:
     6949509232960
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der Bohrer Expert for Ceramic wurde für lang anhaltendes Trockenbohren in Fliesen entwickelt.
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
66 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Nenngröße:
8 mm
Durchmesser (D) mm:
8
Arbeitslänge (L1) mm:
66
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Kostengünstiger Diamanttrockenbohrer
(Version) Key RTB:
Der Diamantbohrer Expert for Ceramic ist zuverlässig und effizient und wird gern von Fliesenlegern zum Fliesenbohren verwendet.
Spezifisches RTB1:
Zum Bohren von harten und weichen Keramikfliesen, beispielsweise zur Montage von Halterungen in Küche und Bad
Spezifisches RTB2:
Beliebt bei Fliesenlegern: Lange Lebensdauer
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein | Weichgestein
SOL Date:
01.03.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.06.2023
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,126 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.