Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Metal Schleifscheibe, 175 x 25 x 32 mm, G36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608600109
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600109
EAN/GTIN:
     3165140084819
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Doppelschleifmaschinenständer
Schleifmaschinenständer
schleifbockscheibe
Lange Lebensdauer in Stahl! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine starke und langlebige Schleifscheibe zum Reinigen der Metalloberflächen deines Werkstücks? Die Kombination aus Schleifkörnern in Premiumqualität und starkem Bindungsmaterial verleiht dem PRO Metal die Stärke und Ausdauer, die du für die Erledigung deiner Arbeit benötigst. Die PRO Metal Schleifscheibe ist ein langlebiges Zubehör für Metallarbeiter, die Metalloberflächen schleifen müssen. Die Scheibe ist hocheffizient für den Grobschliff und beim Nachschärfen von Werkzeugen. Die Kombination aus hochwertigen Schleifkörnern aus Aluminiumoxid und einer starken Kunstharzverklebung sorgen für Stabilität und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
A 36 P4 V6
Scheibendurchmesser mm:
175
Dicke (b1) mm:
25
Bohrungsdurchmesser mm:
32.00
Körnung:
36
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Schleifen von Metall
Kurzbeschreibung (klein):
Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung
Material:
Stahl | Gusseisen
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
32.00 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
175 mm
Bruttogewicht:
1,45 kg
Nettogewicht:
1,41 kg
Volumen:
1,068 dm3
Abmessung Länge:
204 mm
Abmessung Breite:
187 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.