Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller extraweich, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 601 114 Handschleif-Zubehör Schleifpad
Bosch 2 608 601 114 Handschleif-Zubehör Schleifpad
Bosch 2 608 601 114 Handschleif-Zubehör Schleifpad
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601114
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601114
EAN/GTIN:
     3165140219457
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Passend zu: GEX 125 AC. GEX 125-150 AVE. GEX 150 AC. GEX 150 Turbo Professional.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
150 mm
Ausführung:
extraweich
Durchmesser mm:
150
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Mittlerer bis grober Schliff
Leistungsbeschreibung:
Mittlerer bis grober Schliff
(Version) Key RTB:
Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
Produkttext, ZB grau:
Schleifteller
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,155 kg
Nettogewicht:
0,155 kg
Volumen:
0,621 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CZ
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.