Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Core Cutter wet, 22 x 300 mm, G 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601348
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601348
EAN/GTIN:
     3165140810517
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Langlebiges Nassbohren in Beton! Hohe Diamantsegmente halten länger Ganz gleich, ob du Anker schlagen oder Löcher für Rohrleitungen schneiden musst: Das Bohren großer Löcher in Beton ist eine schwierige Aufgabe, besonders, wenn du es mit Stahlbeton zu tun hast. Wir haben den langlebigen PRO Core Cutter wet entwickelt, um dich bei diesen anspruchsvollen Aufgaben zu unterstützen. Der langlebige PRO Core Cutter wet verfügt über hohe Diamantsegmente mit einem hochwertigen Diamantbesatz in einer Premium-Metallmatrix. Dies macht sie stark genug, um problemlos Löcher zu schneiden – sogar in Stahlbeton.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
22
Arbeitslänge mm:
300
Anzahl Segmente:
Ring
Segmenthöhe mm:
10.0
Aufnahmeschaft:
G 1/2"
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Bohren in Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Hohe Diamantsegmente halten länger | Hochwertige Diamantkörnung und -matrix für Haltbarkeit und Leistung
Material:
Beton | Stahlbeton
Produkttext, ZB grau:
Diamantnassbohrkrone G 1/2"
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Nenngröße:
22 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Arbeitstiefe:
300 mm
Gewindeart:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Bruttogewicht:
0,485 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
0,84 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, diamant-nassbohrkrone bosch, diamant nassbohrkrone, diamantbohrer 22mm, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Nassbohrkrone
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.