Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantnassbohrkrone G 1/2-Zoll Best for Concrete, 35 mm, 300 mm, Ring, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best für Concrete
Diamantnassbohrkrone G 1/2 Zoll Best für Concrete
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601354
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601354
EAN/GTIN:
     3165140810579
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Die Diamantnassbohrkrone Best for Concrete bietet eine lange Lebensdauer beim Nassbohren in Beton. Die Segmente der Bohrkronen sind lasergeschweißt, um die gewünschte Robustheit und Haltbarkeit beim Bohren zu erzielen. Ihre erstklassige Diamantmischung und eine optimierte Verbindung sorgen für eine verlängerte Nutzungsdauer. Darüber hinaus ermöglichen die Dachsegmente einen einfachen Bohrbeginn. Damit ist ein Bohren für Elektroinstallationen, Heizungsrohre, Sanitärleitungen, Zentrierbohrungen für Anker usw. möglich. Diese Nassbohrkrone ist für Beton und verstärkten Beton vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
35 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
true
Mit Zentrierbohrer:
false
Arbeitstiefe:
300 mm
Gewindeart:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
1/2 Zoll
Durchmesser mm:
35
Arbeitslänge mm:
300
Anzahl Segmente:
Ring
Segmenthöhe mm:
10.0
Aufnahmeschaft:
G 1/2"
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer für Beton
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Beton
(Version) Key RTB:
Die Segmente der Bohrkronen sind lasergeschweißt, um die gewünschte Robustheit und Haltbarkeit zu erzielen
Spezifisches RTB1:
Erstklassige Diamantmischung und eine optimierte Verbindung sorgen für eine verlängerte Nutzungsdauer
Spezifisches RTB2:
Dachsegmente unterstützen einen einfachen Bohrbeginn
Spezifisches RTB3:
Geeignet für Nassbohrungen
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein
Produkttext, ZB grau:
Diamantnassbohrkrone G 1/2"
SOL Date:
01.02.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,64 kg
Nettogewicht:
0,45 kg
Volumen:
0,874 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, diamant-nassbohrkrone bosch, diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone 35 mm, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Nassbohrkrone
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.