Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe, 76 x 1 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     260W-1063423
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601520
EAN/GTIN:
     3165140830560
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Kleintrennscheibe
Schnelles Schneiden von Edelstahl und Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Die PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe ist eine gute Wahl für Metallarbeiter, die eine Trennscheibe benötigen, um mit ihren Mini-Winkelschleifern auch engere Stellen zu erreichen. Die PRO Stainless Steel and Metal Gebundene Trennscheibe ist eine zuverlässige Scheibe, mit der du Edelstahl und Metall mit deinem Mini-Winkelschleifer noch schneller schneiden kannst. Die Stabilität wird durch Schleifkörner in Premiumqualität erreicht. Die Scheibe wurde zudem mit Glasfasergewebe verstärkt, um sichere Leistung zu gewährleisten. Sie ist frei von Eisen, Du musst dir also keine Sorgen über Rost auf deinem Werkstück machen wenn du ausschließlich Edelstahl schneidest.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
A 60 R INOX BF
Durchmesser mm:
76
Bohrungsdurchmesser mm:
10.00
Dicke mm:
1.0
X-LOCK:
nein
oSa:
ja
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Edelstahl und Metall
Kurzbeschreibung (klein):
Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung | Harzmatrix für Stärke und Hitzebeständigkeit | Starkes Glasfasergewebe verstärkt die Scheibe
Material:
Stahl | Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Für Akkuwinkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
10.00 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
76 mm
Bruttogewicht:
0,075 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,009 dm3
Abmessung Länge:
78 mm
Abmessung Breite:
78 mm
Abmessung Höhe:
1,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,724*
€ 1,034*
4 Tage
unbekannt
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,15*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,876*
€ 1,246*
6 Tage
375
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,866*
€ 1,256*
2 Tage
465
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,892*
€ 1,324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
06019F2000
ab € 93,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.