Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Concrete Topfscheibe, 50 x 125 mm, 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild (alt)
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601763
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 601 763
EAN/GTIN:
     3165140993487
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Diamant-Trennscheibe
Schnelles Schleifen von Beton! Große Staubschlitze sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt In modernen Wohn- und Gewerbegebäuden sind häufig glatte Betonoberflächen zu finden. Und um das perfekte Endergebnis zu erzielen, benötigst du eine effektive Topfscheibe. Der PRO Concrete Topfscheibe wurde entwickelt, damit du große Betonoberflächen schnell schleifen kannst. Der PRO Concrete verfügt über große Staubschlitze, die anfallendes Material effizient absaugen und einen schnellen Materialabtrag ohne Verstopfen gewährleisten. Sie ist präzise ausbalanciert, damit wenig Vibrationen entstehen und Profis mühelos arbeiten können.
Weitere Informationen:
Unwucht, max. g*mm:
50
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Segmenthöhe mm:
5,0
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 1,5x schneller als ein Bosch Standard for Concrete Topfscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Große Staubschlitze sorgen für schnellen Arbeitsfortschritt | Präzise ausbalanciert, damit wenig Vibrationen entstehen
Material:
Beton
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
true
Diamantscheibe:
true
Stärke:
5.0 mm
Segmenthöhe:
5.0 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Bruttogewicht:
0,48 kg
Nettogewicht:
0,407 kg
Volumen:
0,495 dm3
Abmessung Länge:
156 mm
Abmessung Breite:
127 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.