Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 200 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 200 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 200 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 200 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602200
EAN/GTIN:
     3165140441285
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Die Diamanttrennscheibe Standard for Concrete ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Beton. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch kontinuierliches Bereitstellen beständiger Qualität. Diese Scheibe ist zum Schneiden von Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
230 mm
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.3
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässige Schnitte in Beton
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässige Schnitte in Beton
(Version) Key RTB:
Optimierte Diamantmatrix in hohem Qualitätsstandard für solide Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet konsistente Qualität
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,53 kg
Nettogewicht:
0,47 kg
Volumen:
0,49 dm3
Abmessung Länge:
233 mm
Abmessung Breite:
263 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.