Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 150 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608602203
Bosch 2608602203
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602203
EAN/GTIN:
     3165140441315
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamantscheibe
Die Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Fliesen Der durchgängige Schneidrand ermöglicht bei Fliesen aller Art präzise Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Geeignet zum Schneiden von Keramik, Porzellan und Feinsteinzeug.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
7 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
7 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Durchmesser mm:
150
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
1.6
Segmenthöhe mm:
7
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in Fliesen
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden in Fliesen
(Version) Key RTB:
Durchgängiger Schneiderand für präzise Ergebnisse bei Fliesen aller Art
Spezifisches RTB1:
Boschs Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Weichgestein | Dachfilz | Mauerwerk
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,227 kg
Nettogewicht:
0,227 kg
Volumen:
0,123 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
166 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.