Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Marble, 230 x 22,23 x 2,8 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 283 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 283 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602283
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602283
EAN/GTIN:
     3165140484343
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Die Diamanttrennscheibe Standard for Marble schneidet zuverlässig Marmor und Kunststoff aller Art. Der dünne und gleichmäßige Diamantbesatz ist auf dem Stahlträger galvanisch aufgebracht und gewährleistet zuverlässiges Schneiden. Geeignet zum Schneiden von Marmor und Kunststoff. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
3 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
3 mm
Scheibendurchmesser:
230 mm
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.8
Segmenthöhe mm:
3
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in Marmor und Kunststoff aller Art
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Der dünne und gleichmäßige Diamantbesatz ist auf dem Stahlträger galvanisch aufgebracht und gewährleistet zuverlässiges Schneiden.
Material:
Harter Stein | Weichgestein | Harte Fliesen | Weiche Fliesen
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,64 kg
Nettogewicht:
0,5 kg
Volumen:
0,318 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
KR
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.