Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 115 x 22,23 x 1,4 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 478 Kreissägeblatt 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602478
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602478
EAN/GTIN:
     3165140518086
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra Clean Turbo für besonders saubere Schnitte in Porzellan. Mit dem Turborand lassen sich saubere Ergebnisse in Hartkeramik aller Art erzielen und die optimierte Diamantmatrix schneidet splitterfrei. Geeignet zum Schneiden von Keramik, Porzellan und Feinsteingut.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
true
Geeignet für Waschbeton:
true
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
7 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
7 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
1.4
Segmenthöhe mm:
7
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Saubere Schnitte in Porzellan
Leistungsbeschreibung:
Besonders saubere Schnitte in Porzellan
(Version) Key RTB:
Turborand für saubere Ergebnisse in Hartkeramik aller Art
Spezifisches RTB1:
Optimierte Diamantmatrix für splitterfreies Schneiden
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Weichgestein | Dachfilz
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,078 kg
Volumen:
0,24 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.