Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Concrete Diamanttrennscheibe, 450 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602660
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602660
EAN/GTIN:
     3165140581660
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Herausragende Lebensdauer in Beton! Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt Beton ist aufgrund seiner Zähigkeit und Vielseitigkeit beliebt und auf jeder Baustelle zu finden. Schneiden lässt er sich jedoch nur mit einer Diamanttrennscheibe. Wir haben die PRO Concrete entwickelt, um Profis eine Trennscheibe an die Hand zu geben, die einen großartigen Schnitt und eine außergewöhnliche Lebensdauer bietet. Die Langlebigkeit der PRO Concrete basiert auf fortschrittlichem Design und hochwertigen Materialien. Die Diamantsegmente der Scheibe sind lasergeschweißt. Durch ihr reibungsarmes Design können sie Staub aus dem Schnitt entfernen und so Verschleiß an der Seite der Scheibe verhindern.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
450
Bohrungsdurchmesser mm:
25.40
Schnittbreite mm:
3.6
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.8x länger als eine Bosch Standard for Concrete Trennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt | Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren
Material:
Beton | Stahlbeton
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
true
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
25.40 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
12 mm
Scheibendurchmesser:
450 mm
Bruttogewicht:
3,94 kg
Nettogewicht:
3,5 kg
Volumen:
4,325 dm3
Abmessung Länge:
465 mm
Abmessung Breite:
465 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.