Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 115 x 22,23 x 2,2 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 671 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 671 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 671 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 602 671 Kreissägeblatt 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602671
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602671
EAN/GTIN:
     3165140581776
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo ermöglicht schnelle Schnitte in allgemeinem Baumaterial. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht sehr schnelle Schnitte in unterschiedlichen Materialien. Die Scheibenmatrix wurde für Schnitte mit nahezu perfekter Sauberkeit der sichtbaren Schnittkanten entwickelt. Auch schneidet dieses Produkt schnell und schwingungsarm. Geeignet zum Schneiden von Beton und Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
true
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
true
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
12 mm
Scheibendurchmesser:
115 mm
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.2
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in allgemeinem Baumaterial
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Optimierte Diamantmatrix für sehr schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
Die Matrix der Scheibe wurde für Schnitte entwickelt um nahezu perfekt saubere Schnittkanten zu ermöglichen
Spezifisches RTB2:
Schneidet schnell und schwingungsarm
Material:
Beton | Stahlbeton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Harter Stein | Mauerwerk
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,152 kg
Nettogewicht:
0,11 kg
Volumen:
0,238 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.