Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Abrasive Diamanttrennscheibe, 350 x 20/25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602686
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602686
EAN/GTIN:
     3165140581929
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm
Herausragende Lebensdauer in abrasiven Materialien! Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt Diamant-Trennscheiben sind ein praktisches Zubehör für Handwerker und Maurer, die täglich Ziegel und Bausteine aus Porenbeton schneiden müssen. Die PRO Abrasive Diamant-Trennscheibe ist äußerst effektiv für den Einsatz auf der Baustelle und bietet eine lange Produktlebensdauer. Die Langlebigkeit der PRO Abrasive basiert auf fortschrittlichem Design und hochwertigen Materialien. Die Diamantsegmente der Scheibe sind lasergeschweißt. Durch ihr reibungsarmes Design können sie Staub aus dem Schnitt entfernen und so Verschleiß an der Seite der Scheibe verhindern.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
350
Bohrungsdurchmesser mm:
20.00/25.40*
Schnittbreite mm:
3.2
Segmenthöhe mm:
15
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 5x länger als eine Bosch Standard for Abrasive Trennscheibe
Kurzbeschreibung (klein):
Lasergeschweißte Segmente: die stärkste Verbindung mit dem Stahl-Stammblatt | Segmente mit geringer Reibung, die den Verschleiß an den Kanten minimieren
Material:
Kalk- und Sandsteine | Stahlbeton | Mauerwerk
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Bohrungsdurchmesser:
20.00 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
15 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
15 mm
Scheibendurchmesser:
350 mm
Geeignet für Porenbeton:
true
Bruttogewicht:
1,96 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
0,983 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
15
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.