Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stone Trennscheibe, 125 x 3 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608603178
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603178
EAN/GTIN:
     3165140658621
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Herausragende Lebensdauer in Stein! Hochwertiges Siliziumcarbid zum Schneiden unterschiedlicher Steine Bist du Steinmetz und auf der Suche nach einer Trennscheibe, die langlebig und sicherer zu verwenden ist? Dann ist die PRO Stone die richtige Wahl. Wir haben dafür gesorgt, dass sie staibil ist und lange hält. Dank des gekröpften Profils kannst du problemlos in engeren Winkeln arbeiten. Die PRO Stone Gebundene Trennscheibe wurde für Steinmetze entwickelt, die eine langlebige Scheibe zum Schneiden von Stein benötigen. Sie wurde aus hochwertigem Silizium-Carbide und Harz hergestellt, um ihr die Stabilität zu verleihen, die du zum Schneiden verschiedener Steinarten benötigst. Die Scheibe wurde zudem mit einem präzisionsgearbeiteten Glasfasergewebe verstärkt, um sicherzustellen, dass du stabil und sicher damit arbeiten kannst. Durch die gekröpft Scheibe bekommst du eine bessere Sicht auf den Schnitt und mehr Spielraum, um in engen Winkeln zu arbeiten oder bündig mit der Oberfläche deines Werkstücks zu schneiden.
Weitere Informationen:
Spezifikation:
C 30 S BF
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
3.0
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Stein
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertiges Siliziumcarbid zum Schneiden unterschiedlicher Steine | Starkes Glasfasergewebe verstärkt die Scheibe
Material:
Hohlziegel-Blockstein | Marmor
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
3.0 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
125 mm
Form:
sonstige
Bruttogewicht:
0,073 kg
Nettogewicht:
0,064 kg
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
126 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,81*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 0,82*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,62*
€ 0,84*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,87*
27 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.