Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Best for Metal A 30 V BF, 230 mm, 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Tarcza HPP Metal Schneidedisk
Bosch Tarcza HPP Metal Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608603530
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603530
EAN/GTIN:
     3165140733823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Die Trennscheiben Best for Metal besitzen eine herausragende Lebensdauer beim Schneiden anspruchsvoller Materialien. Die Scheibe besitzt keramikgekapselte Schleifkörner. Dadurch ist sie besonders verschleißresistent und garantiert gleichmäßig hohe Qualität bei minimaler Gratbildung oder Blauverfärbung. Durch ihre Dicke erhöht sich die Lebensdauer der Scheibe deutlich. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Trennscheibe Best for Metal sorgt für hohe Stabilität, Belastbarkeit und Sicherheit beim Schneiden. Diese Scheibe zum Schneiden verschiedener Metallprodukte verwenden. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
2.5 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Form:
sonstige
Spezifikation:
A 30 V BF
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
2.5
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Für Metall
Leistungsbeschreibung:
Herausragende Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Keramikgekapselte Schleifkörner für maximale Verschleißresistenz und gleichmäßig hohe Qualität
Spezifisches RTB1:
Scheibendicke erhöht sich die Lebensdauer der Scheibe deutlich
Spezifisches RTB2:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe sorgt für hohe Stabilität, Belastbarkeit und Sicherheit beim Schneiden
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Gusseisen
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
01.04.2013
Auslaufdatum:
01.06.2023
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,22 kg
Volumen:
0,106 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,89*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 1,98*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,57*
€ 2,04*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,19*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.