Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Universal, 300 x 20,00 x 2,8 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608603746 Diamanttrennscheibe Best for Universal, 300 x 20,00 x 2,8 x 15
Bosch 2608603746 Diamanttrennscheibe Best for Universal, 300 x 20,00 x 2,8 x 15
Artikel-Nr.:
     C4310-2608603746
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608603746
EAN/GTIN:
     3165140780964
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamantscheibe
Die Diamanttrennscheibe Best for Universal ermöglicht schnelle Schnitte in allgemeinem Baumaterial. Das spezielle Segmentdesign Speedteq und die Diamantanordnung 3Dteq gewährleisten ausgesprochen schnelles Schneiden. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht sehr schnelle Schnitte und die lasergeschweißten Diamantschneidesegmente mit einer Höhe von 15 mm ermöglichen dank ihrer Robustheit ausgesprochen schnelles Arbeiten. Geeignet zum Schneiden von Beton und Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
20.00 mm
Anwendung:
trennen
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
15 mm
Scheibendurchmesser:
300 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
15 mm
Durchmesser mm:
300
Bohrungsdurchmesser mm:
20.00
Schnittbreite mm:
2.8
Segmenthöhe mm:
15
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in allgemeinem Baumaterial
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Spezielles Segmentdesign Speedteq und Diamantanordnung 3Dteq gewährleisten ausgesprochen schnelles Schneiden
Spezifisches RTB1:
Optimierte Diamantmatrix für sehr schnelle Schnitte in Baumaterial aller Art
Spezifisches RTB2:
Lasergeschweißte und robuste Diamantschneidesegmente (15 mm Höhe) für ausgesprochen schnelles Arbeiten
Material:
Beton | Stahlbeton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Harter Stein | Mauerwerk
SOL Date:
13.12.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,43 kg
Nettogewicht:
1,219 kg
Volumen:
1,722 dm3
Abmessung Länge:
346 mm
Abmessung Breite:
311 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 300mm, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.