Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsvlies für Dreieckschleifer, 93 mm, ohne Korn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 604 496 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 604 496 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 604 496 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608604496
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608604496
EAN/GTIN:
     3165140070829
Suchbegriffe:
Reinigungsvlies
Das Vlies eignet sich zum Reinigen und Polieren verschiedener Materialoberflächen, zum Hervorheben von Holzmaserung, Entrosten von Metall und zum Mattschleifen von lackierten Oberflächen. Geeignet für Delta-Schleifer und OMTs.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Vlies
Geeignet für Metall:
true
Zubehör:
true
Blattabmessung mm:
93
Körnung:
ohne Korn
Feinheitsgrad:
Reinigung
Vorteil HL (kurz):
Reinigen und Polieren
Leistungsbeschreibung:
Reinigen und Polieren
Produkttext, ZB grau:
Reinigungsvlies ohne Schleifmittel | <b>Geeignet für</b> das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Arbeitet ohne Schleifmittel - kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,01 kg
Volumen:
0,125 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.