Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt J410, Standard for Metal, 230 x 280 mm, 180, ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608605416
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605416
EAN/GTIN:
     3165140162364
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Das Schleifblatt J410 Standard for Metal bietet eine lange Lebensdauer beim Schleifen von Metalloberflächen. Mit dem flexiblem J-Gewebe als Unterlage kombiniert das Blatt lange Lebensdauer mit hochwertigem Oberflächenabschluss. Es wird verwendet für allgemeine Schleifvorgänge auf Oberflächen aus Metall, Kohlenstoffstahl, Baustahl, Edelstahl, Aluminium, NE-Metallen und Guss. Es eignet sich auch ideal für das Entgraten und Entrosten von Metallflächen sowie das Aufrauen von Dichtflächen. Das Schleifblatt besteht aus J-Gewebe und harten Halbedelkorundkörnern. Damit vereint es hohe Flexibilität, Haltbarkeit und Formgenauigkeit. Der geschlossene antistatische Belag ermöglicht optimale Ergebnisse beim Schleifen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit‪ und eine lange Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz.
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
230
Blattabmessung, Länge mm:
280
Blattabmessung mm:
230x280
Körnung:
180
Lochung:
Keine Löcher
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Lange Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Das flexible J-Gewebe auf der Rückseite sorgt für lange Lebensdauer und hochwertiges Finish
Spezifisches RTB1:
Unterlage aus J-Gewebe und harten Halbedelkorundkörnern für hohe Flexibilität, Haltbarkeit und Formgenauigkeit
Spezifisches RTB2:
Geschlossener antistatischer Belag ermöglicht optimale Ergebnisse beim Schleifen
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzbindung für Verschleißfestigkeit? und lange Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz
Material:
Stahl | Aluminium | Nichteisenmetalle | Gusseisen
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Breite:
230 mm
Typ:
sonstige
Länge:
280 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,025 kg
Volumen:
0,067 dm3
Abmessung Länge:
285 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.