Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO X440 Schleifband, 65 x 410 mm, G180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608606021
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606021
EAN/GTIN:
     3165140163576
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Reißfeste X-Gewebe-Rückseite Benötigst du ein langlebiges und starkes Schleifband, das du auf rauen Oberflächen verwenden kannst? Das PRO X440 verfügt über spezielle Verstärkungen, damit du die Arbeit erledigen kannst – immer und immer wieder. Das PRO X440 Schleifband verfügt über eine verstärkte Bandverbindung für stabiles und zuverlässiges Schleifen. Durch die reißfeste X-Gewebe-Rückseite ist das Band zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Erziele damit überzeugende Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Bandabmessung, Breite mm:
65
Bandabmessung, Länge mm:
410
Körnung:
180
Leistungsbeschreibung:
Für das Schleifen von Holz und Farbe
Kurzbeschreibung (klein):
Reißfeste X-Gewebe-Rückseite | Extra starke Bandverbindung für härteste Herausforderungen
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Breite:
65 mm
Typ:
Band
Länge:
410 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,064 kg
Nettogewicht:
0,061 kg
Volumen:
0,492 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
37 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Stein-Schleifband, endlos schleifband, Schleifband für Bandschleifer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,19*
9 Tage
5
4
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,50*
4 Tage
28
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,74*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 216 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 720 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 201,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 606 218
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.